曜日別特売

TLKスタンダードロッカー

TLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランドTLKスタンダードロッカー - ノーブランド
(1件のレビュー)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質スチールグリーン購入法適合生産国日本内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85247384RFTLK-S22人用シリンダー錠608×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164530.9HOホワイトグレー
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247549RFTLK-S3-MB3人用シリンダー錠900×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164543.4HOマットブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247393RFTLK-D2N2人用ダイヤル錠608×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164530.9HOホワイトグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247558RFTLK-S4-MB4人用シリンダー錠900×515×1790180×435×棚上170/中間1200/棚下190199×164549.2HOマットブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247409RFTLK-S33人用シリンダー錠900×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164543.4HOホワイトグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247418RFTLK-D3N3人用ダイヤル錠900×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164543.4HOホワイトグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247427RFTLK-S44人用シリンダー錠900×515×1790180×435×棚上170/中間1200/棚下190199×164549.2HOホワイトグレー
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247436RFTLK-D4N4人用ダイヤル錠900×515×1790180×435×棚上170/中間1200/棚下190199×164549.2HOホワイトグレー
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580979RFTLK-D2N-MB2人用ダイヤル錠608×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164530.9マットブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580988RFTLK-D3N-MB3人用ダイヤル錠900×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164543.4マットブラック
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61580997RFTLK-D4N-MB4人用ダイヤル錠900×515×1790180×435×棚上170/中間1200/棚下190199×164549.2マットブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581076RFTLK-S2-MB2人用シリンダー錠608×515×1790252×435×棚上170/中間1200/棚下190272×164530.9マットブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 職員の衣類・私物の保管及び管理
医療・福祉・介護関連業

ダイヤル錠タイプでこの価格であれば廉価で良いと思い購入。届いた現物も悪くはなかったが、ダイヤル番号失念の際に使用する検索キーは別売りと説明書に記載がある。購入時、商品説明に鍵が別売りとの記載がない。ダイヤル式で検索鍵無しは不安なので注文すると、鍵2本と送料でおよそプラス1万円かかった。
結果そんなに安くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする