曜日別特売

TLKスタンダードロッカー 3列4段

TLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランドTLKスタンダードロッカー 3列4段 - ノーブランド

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

タイプ12人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790付属品名指し枠、タオル掛け扉寸法(mm)272×410材質スチール質量(kg)51.1グリーン購入法適合人数12人用生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、法人名・屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。また、在宅勤務・リモートワークの場合は個人宅配送へ含まれます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85247524RFTLK-S12シリンダー錠252×470×385HOホワイトグレー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247533RFTLK-D12Nダイヤル錠252×470×385HOホワイトグレー
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581049RFTLK-D12N-MBダイヤル錠-マットブラック
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581110RFTLK-S12-MBシリンダー錠-マットブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする