旋削形ニードルベアリング 内輪なし

旋削形ニードルベアリング 内輪なし - 能瀬精工(JNS)
内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
全21種類を絞り込む
軸径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85247917RNA59022028182026
2,760
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247926RNA59032230182228
2,950
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247935RNA59042537232535
3,160
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247944RNA59/222839232837
3,550
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247953RNA59053042233040
3,550
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247969RNA59/283245233243
3,870
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247978RNA59063547233545
4,220
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
85247987RNA59/324052274048
4,390
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
85247996RNA59074255274251
4,540
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248005RNA59084862304858
5,020
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248014RNA59095268305264
5,990
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248023RNA59105872305868
6,170
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248039RNA59116380346375
7,610
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248048RNA59126885346880
10,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248057RNA59137290347285
12,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
85248066RNA591480100408095
15,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248075RNA5915851054085100
16,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248084RNA5916901104090105
19,500
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248093RNA591710012046100113.5
22,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248109RNA591810512546105118.5
24,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248118RNA591911013046110123.5
27,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする