曜日別特売

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

旋削形ニードルベアリング 内輪なし - 能瀬精工(JNS)
内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
全92種類を絞り込む
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85248407NK5/105101056.5
1,410
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248416NK5/125101256.5
1,410
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248425NK6/106121067.5
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248434NK6/126121267.5
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248443NK7/107141078.5
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248459NK7/127141278.5
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248468NK8/1281512813
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248477NK8/1681516813
1,580
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248486NK9/1291612914
1,470
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248495NK9/1691616914
1,580
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248504NK10/121017121015
1,460
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248513NK10/161017161015
1,580
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248529NK12/121219121217
1,580
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248538NK12/161219161217
1,580
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248547NK14/161422161420
1,630
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248556NK14/201422201420
1,930
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248565NK15/161523161521
1,660
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248574NK15/201523201521
1,970
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248583NK16/161624161622
1,810
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248599NK16/201624201622
2,010
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248608NK17/161725161723
1,810
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248617NK17/201725201723
2,110
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248626NK18/161826161824
1,810
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248635NK18/201826201824
2,120
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248644NK19/161927161925
1,930
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248653NK19/201927201925
2,120
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248669NK20/162028162026
1,970
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85248678NK20/202028202026
2,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248687NK21/162129162127
2,120
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248696NK21/202129202127
2,350
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248705NK22/162230162228
2,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248714NK22/202230202228
2,420
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248723NK24/162432162430
2,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248739NK24/202432202430
2,540
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248748NK25/162533162531
2,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248757NK25/202533202531
2,670
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248766NK26/162634162632
2,470
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248775NK26/202634202632
2,670
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248784NK28/202837202835
2,670
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248793NK28/302837302835
3,070
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248809NK29/202938202936
2,780
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248818NK29/302938302936
3,200
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248827NK30/203040203038
2,780
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248836NK30/303040303038
3,290
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248845NK32/203242203240
2,900
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248854NK32/303242303240
3,290
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248863NK35/203545203543
2,980
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248879NK35/303545303543
3,430
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248888NK37/203747203745
3,040
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85248897NK37/303747303745
3,770
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする