曜日別特売

旋削形ニードルベアリング 内輪付き

旋削形ニードルベアリング 内輪付き - 能瀬精工(JNS)
内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
全33種類を絞り込む
軸径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85249326NA4955576.713
2,420
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249335NA4966687.715
2,420
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249344NA4977798.717
2,420
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249353NA49888109.719
2,380
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249369NA499991211.520
2,380
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249378NA49001010141322
2,530
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249387NA49011212161524
2,560
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249396NA49021515201928
2,730
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249405NA49031717222130
2,960
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249414NA49042020252437
3,090
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
85249423NA49/222222282739
3,290
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249439NA49052525302942
3,400
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249448NA49/282828323145
3,470
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249457NA49063030353447
3,790
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249466NA49/323232403952
3,970
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249475NA49073535424155
4,290
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249484NA49084040484762
4,890
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249493NA49094545525168
5,650
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249509NA49105050585772
6,180
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249518NA49115555636180
7,230
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249527NA49126060686685
9,330
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249536NA491365657270.590
11,030
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249545NA491470708078100
13,170
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249554NA491575758583105
15,220
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249563NA491680809088110
16,790
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249579NA4917858510098120
20,490
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249588NA49189090105103125
23,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249597NA49199595110108130
26,310
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249606NA4920100100115113140
30,210
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249615NA4922110110125123150
38,430
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249624NA4924120120135133165
46,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249633NA4926130130150148180
55,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249649NA4928140140160158190
63,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする