曜日別特売

旋削形ニードルベアリング 内輪付き

旋削形ニードルベアリング 内輪付き - 能瀬精工(JNS)
内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85249868NA69011212161524
3,290
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249877NA69021515201928
3,960
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249886NA69031717222130
4,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
85249895NA69042020252437
5,080
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249904NA69/222222282739
5,590
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249913NA69052525302942
5,620
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249929NA69/282828323145
5,840
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249938NA69063030353447
6,320
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
85249947NA69/323232403952
6,880
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249956NA69073535424155
7,440
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249965NA69084040484762
8,780
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249974NA69094045525168
9,630
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249983NA69105050585772
10,630
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
85249999NA69115555636180
11,940
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250008NA69126060686685
14,990
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250017NA691365657270.590
18,180
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250026NA691470708078100
22,840
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250035NA691575758583105
25,350
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250044NA691680809088110
28,330
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250053NA6917858510098120
32,450
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250069NA69189090105103125
35,870
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250078NA69199595110108130
42,390
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする