能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
全59種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
5
6
7
9
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
寸法D(mm)
選択してください
15
16
17
19
22
24
27
29
32
34
38
42
45
47
50
53
55
57
62
68
72
82
90
95
105
110
115
120
125
130
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85250148
NKI 5/12
5
5
8
7.7
15
¥
2,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250157
NKI 5/16
5
5
8
7.7
15
¥
2,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250166
NKI 6/12
6
6
9
8.7
16
¥
2,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250175
NKI 6/16
6
6
9
8.7
16
¥
2,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250184
NKI 7/12
7
7
10
9.7
17
¥
2,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250193
NKI 7/16
7
7
10
9.7
17
¥
2,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250209
NKI 9/12
9
9
12
11.5
19
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85250218
NKI 9/16
9
9
12
11.5
19
¥
2,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250227
NKI 10/16
10
10
14
13
22
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250236
NKI 10/20
10
10
14
13
22
¥
2,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250245
NKI 12/16
12
12
16
15
24
¥
2,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250254
NKI 12/20
12
12
16
15
24
¥
2,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250263
NKI 15/16
15
15
19
18
27
¥
2,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250279
NKI 15/20
15
15
19
18
27
¥
2,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85250288
NKI 17/16
17
17
21
20
29
¥
2,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250297
NKI 17/20
17
17
21
20
29
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250306
NKI 20/16
20
20
24
23
32
¥
2,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250315
NKI 20/20
20
20
24
23
32
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250324
NKI 22/16
22
22
26
25
34
¥
3,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250333
NKI 22/20
22
22
26
25
34
¥
3,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250349
NKI 25/20
25
25
29
28
38
¥
3,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250358
NKI 25/30
25
25
29
28
38
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250367
NKI 28/20
28
28
32
31
42
¥
3,740
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250376
NKI 28/30
28
28
32
31
42
¥
4,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250385
NKI 30/20
30
30
35
34
45
¥
3,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250394
NKI 30/30
30
30
35
34
45
¥
4,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250403
NKI 32/20
32
32
37
36
47
¥
4,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250419
NKI 32/30
32
32
37
36
47
¥
5,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250428
NKI 35/20
35
35
40
39
50
¥
4,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250437
NKI 35/30
35
35
40
39
50
¥
5,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250446
NKI 38/20
38
38
43
42
53
¥
4,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250455
NKI 38/30
38
38
43
42
53
¥
5,880
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250464
NKI 40/20
40
40
45
44
55
¥
5,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250473
NKI 40/30
40
40
45
44
55
¥
6,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250489
NKI 42/20
42
42
47
46
57
¥
5,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250498
NKI 42/30
42
42
47
46
57
¥
6,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250507
NKI 45/25
45
45
50
49.5
62
¥
5,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250516
NKI 45/35
45
45
50
49.5
62
¥
7,330
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250525
NKI 50/25
50
50
55
54.5
68
¥
6,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250534
NKI 50/35
50
50
55
54.5
68
¥
7,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250543
NKI 55/25
55
55
60
59.5
72
¥
7,520
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250559
NKI 55/35
55
55
60
59.5
72
¥
8,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85250568
NKI 60/25
60
60
68
66
82
¥
10,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250577
NKI 60/35
60
60
68
66
82
¥
12,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250586
NKI 65/35
65
65
73
71
90
¥
15,330
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250595
NKI 70/25
70
70
80
78
95
¥
14,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250604
NKI 70/35
70
70
80
78
95
¥
17,470
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250613
NKI 75/25
75
75
85
83
105
¥
16,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250629
NKI 75/35
75
75
85
83
105
¥
19,380
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250638
NKI 80/25
80
80
90
88
110
¥
18,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方