能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし
仕様
グリース封入済み
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85250735
RNA4906UU
35
47
17
35
45
¥
4,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250744
RNA4907UU
42
55
20
42
51
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250753
RNA4908UU
48
62
22
48
58
¥
5,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250769
RNA4909UU
52
68
22
52
64
¥
5,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250778
RNA4910UU
58
72
22
58
68
¥
6,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250787
RNA6901UU
16
24
22
16
22
¥
4,189
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85250796
RNA6902UU
20
28
23
20
26
¥
4,313
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250805
RNA6903UU
22
30
23
22
28
¥
4,475
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250814
RNA6904UU
25
37
30
25
35
¥
5,029
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250823
RNA6905UU
30
42
30
30
40
¥
5,544
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250839
RNA6906UU
35
47
30
35
45
¥
6,178
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250848
RNA6907UU
42
55
36
42
51
¥
7,060
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250857
RNA6908UU
48
62
40
48
58
¥
7,756
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250866
RNA6909UU
52
68
40
52
64
¥
8,925
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250875
RNA6910UU
58
72
40
58
68
¥
10,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方