能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
仕様
グリース封入済み
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85250884
NA4900UU
10
10
14
13
22
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250893
NA4901UU
12
12
16
15
24
¥
3,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250909
NA4902UU
15
15
20
19
28
¥
3,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
85250918
NA4903UU
17
17
22
21
30
¥
3,840
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250927
NA4904UU
20
20
25
24
37
¥
4,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250936
NA4905UU
25
25
30
29
42
¥
4,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250945
NA4906UU
30
30
35
34
47
¥
5,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85250954
NA4907UU
35
35
42
41
55
¥
5,893
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方