曜日別特売

旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし

旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし - 能瀬精工(JNS)
仕様グリース封入済みrs(min)0.3内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85250963RNA4900UU1422131420
2,580
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250979RNA4901UU1624131622
2,760
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250988RNA4902UU2028132026
2,760
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85250997RNA4903UU2230132228
3,010
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251006RNA4904UU2537172535
3,240
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
85251015RNA4905UU3042173040
3,710
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする