能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
仕様
グリース封入済み
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85251024
NA4908UU
40
40
48
47
62
¥
6,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251033
NA4909UU
45
45
52
51
68
¥
7,350
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251049
NA4910UU
50
50
58
57
72
¥
8,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251058
NA6901UU
12
12
16
15
24
¥
4,979
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251067
NA6902UU
15
15
20
19
28
¥
5,263
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85251076
NA6903UU
17
17
22
21
30
¥
5,495
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251085
NA6904UU
20
20
25
24
37
¥
6,239
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251094
NA6905UU
25
25
30
29
42
¥
6,944
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251103
NA6906UU
30
30
35
34
47
¥
7,739
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251119
NA6907UU
35
35
42
41
55
¥
9,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251128
NA6908UU
40
40
48
47
62
¥
10,224
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251137
NA6909UU
45
45
52
51
68
¥
11,595
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251146
NA6910UU
50
50
58
57
72
¥
13,238
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方