能瀬精工(JNS)
複合形ニードルベアリング 内輪なし
ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様
スラスト部グリース封入済み
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法Fw(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85251155
NKX10
10
19
23
24
10
¥
4,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251164
NKX12
12
21
23
26
12
¥
4,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251173
NKX15
15
24
23
28
15
¥
4,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251189
NKX17
17
26
25
30
17
¥
5,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251198
NKX20
20
30
30
35
20
¥
6,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251207
NKX25
25
37
30
42
25
¥
6,990
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251216
NKX30
30
42
30
47
30
¥
8,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251225
NKX35
35
47
30
52
35
¥
9,270
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251234
NKX40
40
52
32
60
40
¥
11,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251243
NKX45
45
58
32
65
45
¥
13,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85251259
NKX50
50
62
35
70
50
¥
15,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251268
NKX60
60
72
40
85
60
¥
19,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251277
NKX70
70
85
40
95
70
¥
26,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方