能瀬精工(JNS)
複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き
ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様
スラスト部グリース封入済み
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(mm)
寸法Fw(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85251286
NKX10Z
10
19
23
25
10
¥
5,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251295
NKX12Z
12
21
23
27
12
¥
5,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251304
NKX15Z
15
24
23
29
15
¥
5,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251313
NKX17Z
17
26
25
31
17
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251329
NKX20Z
20
30
30
36
20
¥
6,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251338
NKX25Z
25
37
30
43
25
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251347
NKX30Z
30
42
30
48
30
¥
9,620
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85251356
NKX35Z
35
47
30
53
35
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251365
NKX40Z
40
52
32
61
40
¥
14,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251374
NKX45Z
45
58
32
66.5
45
¥
16,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251383
NKX50Z
50
62
35
71.5
50
¥
18,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251399
NKX60Z
60
72
40
86.5
60
¥
24,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251408
NKX70Z
70
85
40
96.5
70
¥
32,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方