能瀬精工(JNS)
複合形ニードルベアリング 内輪付き
ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様
スラスト部グリース封入済み
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85251417
NKXI 7
7
7
19
23
24
¥
5,260
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251426
NKXI 9
9
9
21
23
26
¥
5,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251435
NKXI 12
12
12
24
23
28
¥
5,460
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251444
NKXI 14
14
14
26
25
30
¥
5,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251453
NKXI 17
17
17
30
30
35
¥
6,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251469
NKXI 20
20
20
37
30
42
¥
7,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251478
NKXI 25
25
25
42
30
47
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85251487
NKXI 30
30
30
47
30
52
¥
10,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251496
NKXI 35
35
35
52
32
60
¥
12,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251505
NKXI 40
40
40
58
32
65
¥
14,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251514
NKXI 45
45
45
62
35
70
¥
17,260
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251523
NKXI 50
50
50
72
40
85
¥
21,125
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251539
NKXI 60
60
60
85
40
95
¥
28,960
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方