曜日別特売

複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

複合形ニードルベアリング 内輪付  防塵カバー付き - 能瀬精工(JNS)

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85251548NKXI 7Z77192324
5,670
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251557NKXI 9Z99212326
5,600
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251566NKXI 12Z1212242328
5,870
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251575NKXI 14Z1414262530
6,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251584NKXI 17Z1717303035
7,220
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251593NKXI 20Z2020373042
8,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85251609NKXI 25Z2525423047
10,460
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251618NKXI 30Z3030473052
11,740
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251627NKXI 35Z3535523260
15,350
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251636NKXI 40Z4040583265
17,440
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251645NKXI 45Z4545623570
19,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251654NKXI 50Z5050724085
26,025
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251663NKXI 60Z6060854095
34,360
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする