能瀬精工(JNS)
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85254409
RNA495M
7
13
10
7
8.5
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254418
RNA496M
8
15
10
8
13.8
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254427
RNA497M
9
17
10
9
15.8
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254436
RNA498M
10
19
11
10
17.4
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254445
RNA499M
12
20
11
12
18
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254454
RNA4900M
14
22
13
14
20
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254463
RNA4901M
16
24
13
16
22
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254479
RNA4902M
20
28
13
20
26
¥
4,220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85254488
RNA4903M
22
30
13
22
28
¥
4,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254497
RNA4904M
25
37
17
25
35
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254506
RNA4905M
30
42
17
30
40
¥
5,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方