ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し - 能瀬精工(JNS)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Fw(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85254515NK5/10M5101056.5
2,820
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254524NK5/12M5101256.5
2,820
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254533NK6/10M6121067.5
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254549NK6/12M6121267.5
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254558NK7/10M7141078.5
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254567NK7/12M7141278.5
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254576NK8/12M81512813
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254585NK8/16M81516813
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254594NK9/12M91612914
2,940
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254603NK9/16M91616914
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254619NK10/12M1017121015
2,920
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254628NK10/16M1017161015
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254637NK12/12M1219121217
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254646NK12/16M1219161217
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254655NK14/16M1422161420
3,260
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254664NK14/20M1422201420
3,860
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254673NK15/16M1523161521
3,320
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
85254689NK15/20M1523201521
3,940
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254698NK16/16M1624161622
3,620
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254707NK16/20M1624201622
4,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254716NK17/16M1725161723
3,620
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254725NK17/20M1725201723
4,220
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254734NK18/16M1826161824
3,620
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254743NK18/20M1826201824
4,240
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254759NK19/16M1927161925
3,860
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254768NK19/20M1927201925
4,240
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする