曜日別特売

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き - 能瀬精工(JNS)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

内容量1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
全11種類を絞り込む
軸径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85254777NA495M5576.713
4,840
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254786NA496M6687.715
4,840
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254795NA497M7798.717
4,840
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254804NA498M88109.719
4,760
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254813NA499M991211.520
4,760
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254829NA4900M1010141322
5,060
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254838NA4901M1212161524
5,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254847NA4902M1515201928
5,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254856NA4903M1717222130
5,920
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254865NA4904M2020252437
6,180
4,798
5,278(税込)
当日出荷
85254874NA4905M2525302942
6,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする