能瀬精工(JNS)
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
rs(min)
0.3
内容量
1個
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85254883
NKI 5/12M
5
5
8
7.7
15
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254899
NKI 5/16M
5
5
8
7.7
15
¥
4,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254908
NKI 6/12M
6
6
9
8.7
16
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254917
NKI 6/16M
6
6
9
8.7
16
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254926
NKI 7/12M
7
7
10
9.7
17
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254935
NKI 7/16M
7
7
10
9.7
17
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254944
NKI 9/12M
9
9
12
11.5
19
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254953
NKI 9/16M
9
9
12
11.5
19
¥
4,220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254969
NKI 10/16M
10
10
14
13
22
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254978
NKI 10/20M
10
10
14
13
22
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254987
NKI 12/16M
12
12
16
15
24
¥
4,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254996
NKI 12/20M
12
12
16
15
24
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255005
NKI 15/16M
15
15
19
18
27
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255014
NKI 15/20M
15
15
19
18
27
¥
5,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方