曜日別特売

電子測長プローブ GT21

電子測長プローブ GT21 - TESA[測定用品]

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。

測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85412995032109051.0
75,500
74,980
82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
85413013032109061.6
75,500
74,980
82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
85413029032109072.5
75,500
74,980
82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
85413038032109084.0
75,500
74,980
82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
85413004032109040.63
54,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
854130040321090468193658321090403210904 ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品] 68193658ゲージヘッドGT21ーITESA[測定用品]1個
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする