TESA[測定用品]
電子測長プローブ GT272-A
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)
±2
測定力(N)
0.85
移動距離(mm)
上限移動:8.1
仕様
ジャバラシール:なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85413214
03230068
¥
91,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください