USB電子プローブ GTL21

USB電子プローブ GTL21 - TESA[測定用品]

USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。
4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。
ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。

測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8541330903230200
86,500
85,980
94,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする