日立
紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びが楽々。
軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。
空気の力できれいに。
集塵容量(L)
1.3
電源コード(m)
5
吸込仕事率(W)
約600~100
色
ホワイト
タイプ
紙パック式
消費電力(W)
約1170~240
運転音(dB)
約66~60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
351×236×202
本体質量(kg)
2.7(標準4.1)
ヘッド幅(mm)
約250
機能
【省エネ】中・弱自動切換え(手動モードは強中弱)【ヘッド】クルッとヘッド/ぺタリンコ構造/前・左右きわ取り/回転ブラシ/ワンタッチ着脱/水洗い対応/エアー駆動式、【その他】ワンタッチズームパイプ/本体ねじれんホース
付属品
すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F×1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85242493
CV-KV70J(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください