ケージーパルテック
ステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途
調整巾木カバー・ベース
長さ(mm)
2000
材質
SUS304
仕上
HL
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ジャッキ
適合キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85274115
KGS8U・8S-20
T8T(別売)
C8U・8S
¥
24,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85274124
KGS9U・9S-20
T9T(別売)
C9U・9S
¥
23,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る