曜日別特売

2重不織布リボン付バッグ

2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)
材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
全12種類を絞り込む
幅(mm)
サイズ
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像85282129DFC-RBL1パック(10枚)450630150クリームサテンリボン付リボン下:約470L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282138DFC-RBM1パック(10枚)350480120クリームサテンリボン付リボン下:約360M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282147DFC-RBS1パック(20枚)250370110クリームサテンリボン付リボン下:約260S
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282156DFC-RBXS1パック(20枚)18029080クリームサテンリボン付リボン下:約190XS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282165DFG-RBL1パック(10枚)450630150グレーサテンリボン付リボン下:約470L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282174DFG-RBM1パック(10枚)350480120グレーサテンリボン付リボン下:約360M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282183DFG-RBS1パック(20枚)250370110グレーサテンリボン付リボン下:約260S
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282199DFG-RBXS1パック(20枚)18029080グレーサテンリボン付リボン下:約190XS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282208DFP-RBL1パック(10枚)450630150ピンクサテンリボン付リボン下:約470L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282217DFP-RBM1パック(10枚)350480120ピンクサテンリボン付リボン下:約360M
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282226DFP-RBS1パック(20枚)250370110ピンクサテンリボン付リボン下:約260S
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282235DFP-RBXS1パック(20枚)18029080ピンクサテンリボン付リボン下:約190XS
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする