ナリカ
簡易検流計Flip-CA2
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度
JIS2.5級
パネル
フリップアップパネル
寸法(mm)
100×165×25
質量(g)
約220
その他
シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様
【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85276678
A05-7030
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください