曜日別特売

パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3

パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3 - 島津理化

乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。
警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。
コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。

出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85276775-
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする