ナリカ
実験用コイル
自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm)
1
巻数
約700巻
抵抗(Ω)
内部抵抗:約2.8
寸法(mm)
Φ70×75
仕様
自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85276879
B10-4302
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください