曜日別特売

簡易コイル(2個)

簡易コイル(2個) - 島津理化

電磁誘導の基本実験が手軽にできます。
コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。
基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。
コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。

コイル600回巻2個抵抗(Ω)約50、端子付き内径×外径×厚さ(mm)40×50×7仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85276897-
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする