島津理化
変圧器 AT-3
組立式なので変圧器の構造を理解できます。
2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力
1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)
材質
鉄芯:ケイ素鋼板積層
コイル
1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
寸法(mm)
135×100×215
付属品
入力用・出力用リード線
仕様
【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85276933
-
オープン
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください