島津理化
ばね振り子 SS-2N
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)
つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)
つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様
【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277116
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください