曜日別特売

振り子実験器(スタンド取付型)HG

振り子実験器(スタンド取付型)HG - ナリカ振り子実験器(スタンド取付型)HG - ナリカ

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。

セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸内容量1セット
注意
※スタンドは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277168C15-4476
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする