島津理化
音の波形観察実験器 SWO-100
音の波形を簡単に観察できます。
マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲
約100~440Hz
スピーカー
フォスターP1000K、8Ω
レーザー
1mW以下
回転速度(min
-1
[r.p.m])
【モーター】100
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(mm)
200×150×130、【回転鏡】40×12
付属品
スピーカーマイク、オーディオケーブル
仕様
【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
内容量
1セット
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277283
-
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください