音の振動数測定器 SW-Y

音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ

音の振動数を手軽に測れる測定器
おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。
鼓測定値のホールド機能付き。
鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。

測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85277326 C15-8270
オープン
13,000
14,300 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする