教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR

教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR - 島津理化教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR - 島津理化

回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。
レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。
狭いスペクトル線幅です。
電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。
低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。
お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。

波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad電源(V)AC100寸法(mm)53×300×69質量(kg)1仕様【偏光】ランダム内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277335-
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする