曜日別特売

天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT

天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT - ナリカ

一眼レフで天体写真を撮ろう
お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。

セット内容デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング撮像素子CMOS有効画素数約2410万画素連続撮影速度最高約3.0コマ/秒シャッター速度(秒)1/4000~30秒インターフェースUSB、HDMI記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード付属品バッテリーパック、充電器適合【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277448D29-9902
オープン
153,000
168,300(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする