ナリカ
国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJ
倍率
16×、66 ×(アイピース交換式)
寸法(mm)
Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)
対物レンズ
直径50mm/アクロマート
焦点距離(mm)
399
付属品
アイピース2種、三脚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277466
D29-9939
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください