曜日別特売

蓄電実験器プログラミングボードミニ

蓄電実験器プログラミングボードミニ - 島津理化

デジタルメーター付きのコンデンサーユニット
MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。
蓄電のようすが確認できる残量表示器付き
コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き

コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277579IO-22
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする