ナリカ
植物標本密封器 BD-R
植物標本の作製から保存・密封までに必要な器具のセット。バキュームシーラーを使用するので、厚みのある物まで幅広く使用できます。
セット内容
植物乾燥器、バキュームシーラーBD、バキュームシーラー用フィルム BD-F(280×3,000mm、※カットして使用します。)4巻、植物台紙(275×400×0.5mm、名箋付き)100枚
温度調整範囲(℃)
【植物乾燥機】約35 ~70
消費電力(W)
【植物乾燥機】530、【バキュームシーラー】130
質量(kg)
【植物乾燥機】5.7、【バキュームシーラー】1.5
寸法(mm)
【植物乾燥機】435 ×310 ×310、【バキュームシーラー】385×175×75
内容量
1セット
注意
※薄い試料を乾燥・密封させる際は、平らになるように段ボールなどに挟み、乾燥させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277703
G40-5337
¥
54,000
¥
54,000
¥
59,400
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください