ナリカ
石質隕石プレパラート
太陽系の惑星形成に関する多くの情報を持つ石質隕石の表面を研磨したプレパラート。隕石の内部組織と、地球の岩石には存在しないコンドリュールという球粒状組織を観察できます。
寸法(mm)
48×28(プレパラート)、81×53×19(箱の大きさ)
付属品
プレパラート保存ケース、コンドリュール写真
仕様
【隕石名】TUXTUAC、【産地】メキシコ サカテカス州(1975年10 月16日落下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277859
L55-6190
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください