アーテック[学校教材・教育玩具]
AT折りたたみ宅配ボックス
折りたためばコンパクトに
材質:ナイロン,PVCコーティング。サイズ:420x520x300mm。セット内容:本体×1
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
ナイロン、PVCコーティング
寸法(mm)
420×520×300
投函タイプ
上入れ上出し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85280835
75049
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください