モニタワーレギュラー

モニタワーレギュラー - SDSモニタワーレギュラー - SDSモニタワーレギュラー - SDS

大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル
推奨搭載サイズ40~65インチ対応。
50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。
モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)50、棚板:10まで(1枚標準添付)適合モニターサイズ40~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750質量(kg)38材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400中心高さ(mm)画面:1200~1500高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整角度(°)チルト調整:0/6キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375液晶モニター1台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85281106MT-S50
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする