曜日別特売

LED電球専用交換ソケット

LED電球専用交換ソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(4件のレビュー)

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。

電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283556SF17261
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85283556
2026-01-17
用途: 電設
その他業種

260117kozy 構造上、肉薄のためちょっとした衝撃、落下でも変形して使えない懸念がある。転がらないような工夫が必要で、その点、本製品は何ら対策がされていない。形状に一工夫必要ではないか。

対象商品 : 85283556
2025-07-26
用途: 横付けグローブのライト用
その他業種

20250726koz投稿 
階段室壁に設置された横付けライトの光量が乏しく、改善したいと考えていた所、この商品を見つけ真横に向いていたLed球を真下向けにした。直角に曲がった球が閉鎖のガラス製グローブに収まらなくなったので剥き出しにせざるを得なかった、十分な直下光量が得られて満足。

対象商品 : 85283556
2024-10-11
用途: LED電球交換
卸売・小売業

E26口のより明るい汎用型LEDランプに変更できるので使い勝手が良く、日本のメーカー品なので長く使用しても安心感がある。

対象商品 : 85283556
2025-05-21
用途: 電装
その他業種

ネジ部分が弱く少しの衝撃で損傷する恐れがある。実際、商品の配送時にこの問題が生じて交換してもらつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする