収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。



頑丈で良い、しかしながら蓋に凹みがあるため降雨時に水が溜まってしまう事だけが残念。
これまではOD色を使ってきたので、商品自体には全く不満はなく、今回色違いの黒色を購入した理由は、瞬時一目瞭然に区別する為です。
適度に丈夫で、満足です。
主に軽トラに荷物を積み込む際に使う緩衝材(古毛布など)の収納に使用しています。
普段は倉庫に保管していますが、すぐに軽トラの荷台に積み込んで移動でき、プラスチックですので汚れたら丸洗いでき気持ちよく使えています。
他社のあのトランクカーゴよりも安く買えるのでオススメです。強度も充分でしっかりとした作りです。椅子としても使っていて丁度良い高さでした。
大きさも程よく丈夫なので椅子がわりにもなります。
複数購入したばあいは名前の通り重ねても安定性が良く使い勝手が良いです。
ロック機構が取っ手になっていて便利です。
説明通り非常に頑丈で、座ったり踏み台にしてもびくともしません。
気に入ったのでシリーズを追加購入しようとしたらモノタロウ商品が終わっていました。
望遠鏡のケースは結構悩みます。このケースは CELESTRON セレストロン C8 シュミカセ望遠鏡がピッタリ入ります。
接眼部を2インチスリーブに交換して少し全長が長いですが問題なく格納できます。
上側に余裕があるので、2インチミラーと双眼装置、アイピースケースなどもまとめて格納できます。非常に丈夫なケースで、内側にあまり出っ張りがないので使いやすです。またスタッキングできるので、赤道儀用にもう1個買おうかと考えています。
C8ケースでお悩みの方、おすすめです。