高感度GPSレシーバー ZERO109C

高感度GPSレシーバー ZERO109C - コムテック高感度GPSレシーバー ZERO109C - コムテック高感度GPSレシーバー ZERO109C - コムテック
(1件のレビュー)

シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。

液晶サイズ0.96インチTFT適合車種12V車保証期間1年電源電圧(V)DC12消費電流(mA)250以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~60質量(g)71.5受信方式パラレル33ch周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音基本仕様GPS搭載内容量1台
注意
※データ更新する際は、市販のmicroSDHCカード(4GB~32GB)をご購入のうえ、ご使用ください。
※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書込むことができる環境が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288675ZERO109C
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85288675
2022-12-14
用途: 車載
飲食業

ダッシュボードに設置ではないので配線作業なしですぐ使えて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする