曜日別特売

直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS

直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS - エコリカ

印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。
Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成
平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。
低ノイズCISPR11/15/32 に準拠
医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
全光束(Lm)2000種別40形口金G13消費電力(W)19光源色昼白色相当色温度(K)5000発光効率(Lm/W)105配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)質量(g)420EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)平均演色評価数Ra98RoHS指令(10物質対応)対応仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)保証期間3年給電方式片側給電電球の種類LED内容量1本
注意
取付は配線工事が必用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85289865ECL-LD4EGN-L3ASS
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする