KOMA

KOMA - 小泉製麻KOMA - 小泉製麻KOMA - 小泉製麻KOMA - 小泉製麻KOMA - 小泉製麻

遮光率が高く、優れた防草効果と耐久性を持ちながら、軽量で作業性にも優れる。

材質ポリエステル使用目的防草長さ(m)50内容量1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
厚さ(mm)
質量(g/m2)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85298073100cm×50m150-0.3100グレー砂利下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298168210cm×50m2.1507~80.6250砂利下/屋外暴露
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298089200cm×50m250-0.3100グレー砂利下
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298098110cm×50m1.1505~60.4150砂利下/屋外暴露
24,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298107210cm×50m2.1505~60.4150砂利下/屋外暴露
49,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298116110cm×50m1.1505~60.4150砂利下/屋外暴露
24,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298125210cm×50m2.1505~60.4150砂利下/屋外暴露
49,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298134110cm×50m1.1506~70.5200砂利下/屋外暴露
34,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298143210cm×50m2.1506~70.5200砂利下/屋外暴露
69,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
85298159110cm×50m1.1507~80.6250砂利下/屋外暴露
37,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする