小泉製麻
緑化ニードルマルチ
高密度、高強力で耐久性に優れたマルチング材。広葉雑草用。
長さ(m)
50
色
濃茶
厚さ(mm)
2.5
質量(g/m
2
)
250
使用場所
屋外暴露
内容量
1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298177
100cm×50m
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85298186
200cm×50m
2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。