小泉製麻
緑化マルチフェルトVer.5
超強力遮根シートと短繊維不織布の二層構造でチガヤやイネ科などの強壮雑草に効果が高い。
使用場所
屋外暴露
長さ(m)
50
色
緑
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐候年数(年)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/m
2
)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298213
100cm×50m
310
1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85298229
200cm×50m
3130
2
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。