曜日別特売

キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック

キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコムキッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック - エレコム

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。

セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)ブラック質量(g)約260(電池を除く)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間ブザー音あり使用環境温度(℃)13~33計測範囲0.3~2000g動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード適合地域9拠点(あり)タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3gバックライトあり音量調節OFF/1/2/3食品衛生法対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297118HCS-KS04BK
6,040
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする